| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003427428 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2-13-048-13-0007 EAN/GTIN: 4050576098679 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Einsatz: Außenbereich: 3 kg schwerer Fuß Ausführung: Material: witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken Farben: gelb-schwarz, rot-weiß Maße: Durchmesser 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 48 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 3427428, 7003427428, 2-13-048-13-0007 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,51* | € 41,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,30* | € 42,09* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,51* | € 42,38* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,63* | € 43,20* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,23* | € 48,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|