Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ku.schwarz/gelb D.48mm mobil m.Befüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9192490353
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-0008
EAN/GTIN:
     4050576098686
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
mobil · Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff · Ø 48 mm · Fuß 280 x 280 mm, schwarz, mit oder ohne Befüllung · Höhe 900 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,85kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mobil
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Befüllung
Ø:
48 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,69*
€ 42,48*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,54*
€ 42,69*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,42*
€ 42,94*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 50,55*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,64*
€ 52,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 55,46*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 35,38*
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-13-0007
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.