Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten Kunststoff schwer, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpfosten Kunststoff schwer, weiss/rot
Kettenpfosten Kunststoff schwer, weiss/rot
Artikel-Nr.:
     302blb-5821747
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-0
EAN/GTIN:
     4050576098679
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenpfosten, außen • Material: witterungsbeständiger Kunststoff • Kettenhaken: beidseitig • Mit 3 kg schwerem Fuß Hinweis: Für den Einsatz im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
368
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
48 mm
Fußmaße achteckig:
4 x 160/60 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,51*
€ 41,95*
1
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 42,09*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,51*
€ 42,38*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 43,20*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 55,54*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 35,50*
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-13-0008
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.