Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge 140mm, HSS-Bi-Metall 207540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge 140mm, HSS-Bi-Metall 207540
Lochsäge 140mm, HSS-Bi-Metall 207540
Artikel-Nr.:
     3517A-56242182
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207540
EAN/GTIN:
     4021104075400
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss bi metall 140mm
lochsäge

Lochsäge 140mm, HSS-Bi-Metall 207540

Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 140mm, Lochfräser, Kronenbohrer, Lochschneider, Fräskrone, Fräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 74,99*
€ 94,34*
€ 5,95*
ab € 76,07*
€ 96,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,08*
€ 102,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,66*
€ 104,20*
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 108,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207584
ab € 19,12*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.