| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-123240 Herst.-Nr.: 207540 EAN/GTIN: 4021104075400 |
| |
|
| | |
| Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung .Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zahne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Durchmesser zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Aufnahmegewinde M 16. für Aufnahmeschäfte (Bestellnr. 20 7584, 20 7586 und 20 7589).für Aufnahmeschäfte (Bestellnr. 20 7584, 20 7586 und 20 7589).Durchmesser 140 mm .- Geeignet für Aluminium ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser 140 - Zentrierbohrer-Durchmesser - - Aufnahmesystem sonstige - Geeignet für Holz ja - Geeignet für Glasfaser nein - Schnitttiefe 50 - Randversenker nein - Geeignet für Buntmetalle nein - Geeignet für Gipskarton ja - ETIM-Merkmal "EF007811" ja - ETIM-Merkmal "EF007819" ja Weitere Informationen: | | Geeignet für Aluminium: | ja | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Kunststoff: | ja | Durchmesser: | 140 | Zentrierbohrer-Durchmesser: | - | Aufnahmesystem: | sonstige | Geeignet für Holz: | ja | Geeignet für Glasfaser: | nein | Schnitttiefe: | 50 | Randversenker: | nein | Geeignet für Buntmetalle: | nein | Geeignet für Gipskarton: | ja | ETIM-Merkmal "EF007811": | ja | ETIM-Merkmal "EF007819": | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 74,71* | € 94,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,10* | € 96,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,41* | € 102,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 82,75* | € 104,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,57* | € 108,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|