Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø140mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Ø140mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Lochsäge Ø140mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Artikel-Nr.:
     262-06776527
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss bi metall 140mm
lochsäge
Lochsäge Ø140mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207540
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Schnitttiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 140mm, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 74,80*
€ 94,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,72*
€ 96,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,25*
€ 102,77*
€ 5,46*
ab € 83,25*
€ 104,64*
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 108,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207584
ab € 19,00*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.