Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo pH-Einstabmesskette, HT-Glas, VP-Steckkopf Pg13,5, integrierter Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877025191
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00621070
EAN/GTIN:
     4053877025191
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
Diese kombinierte Einstabmesskette (Glas- und Bezugselektrode in einem Schaft) besitzt ein schmutzabweisendes PTFE Ringdiaphragma mit polymerisiertem, hochelastischem Gel. Dadurch können Ablagerungen und Verblockungen verhindert und eine schnelle Ansprechzeit erzielt werden. Eine Doppelkammer mit doppelter Diaphragmaabschottung verhindert, dass Elektrodengifte wie Sulfide, Amine oder Chromate die Bezugselektrode beschädigen. Mit der in der Bezugselektrode integrierten Salzreserve kann gerade in Medien mit geringerer Leitfähigkeit eine längere Standzeit erlangt werden. Jede Elektrode wird einzeln stückgeprüft und mit Qualitätszertifikat geliefert. Die Elektrode wird aus physiologisch unbedenklichen und FDA-gelisteten Materialien gefertigt und ist mit einem bleifreien Schaftglas RoHS2-konform. Nur die Auswahl hochwertiger Materialien und Komponenten ermöglicht beispielsweise den Einsatz in der chemischen Industrie, industriellen Abwassertechnik, Galvanik, Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen sowie in der Zuckerindustrie. Ein interner Druckpuffer sorgt für den Ausgleich von temperaturbedingten Volumenänderungen im Bezugselektrodenraum und erlaubt Prozessdrücke bis 13 bar. Mit einem breiten Temperaturbereich bis 135 °C und einem großem pH-Bereich von pH0 is pH14 kann die Elektrode in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden. Die Elektrode besitzt zur Erfassung der Mediumstemperatur einen integrierten Pt1000. Die Einbaulänge beträgt 120 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, redox-einstabmesskette, 201021/10-12-04-18-120/841,, 20102110120418120841,, 00621070, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Einstabmesskette, Elektrochemischer Sensor, Elektrode
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,75*
€ 310,96*
Frei Haus
ab € 272,07*
€ 316,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,52*
€ 330,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,89*
€ 339,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 296,68*
€ 342,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
351404
ab € 272,44*
Zubehör
JUMO
56389
ab € 177,41*
Zubehör
JUMO
56390
ab € 170,59*
Zubehör
JUMO
605507
ab € 293,17*
Zubehör
JUMO
607325
ab € 764,85*
Zubehör
JUMO
69104
ab € 246,06*
Zubehör
JUMO
69105
ab € 201,34*
Zubehör
JUMO
69106
ab € 187,43*
Zubehör
JUMO
83319
ab € 129,22*
Zubehör
JUMO
202990/11-95-5-11
ab € 204,12*
Zubehör
Greisinger
602914
ab € 18,93*
Zubehör
JUMO
00508665
ab € 341,68*
Zubehör
JUMO
00508663
ab € 435,75*
Zubehör
JUMO
00508664
ab € 526,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.