Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-000-000/000 - 00508665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108705
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00508665
EAN/GTIN:
     4053877005353
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
  • pH-/Redox-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH-/Redox; 1 x Pt100/1000; 1 x binär
  • Ausgang: 1 x analog
  • Spannungsversorgung: 20...30 V DC
  • Montage: Hutschiene 35 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-/Redox-Messumformer
Funktionen:
pH-Messung | Temperaturmessung
Spannungsart:
20...30 V DC
Ausgang:
analog
Eingang:
3
Verpolungsschutz:
ja
Schutzklasse:
III (SELV)
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Analysetransmitter, Endress+Hauser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,52*
€ 384,83*
Frei Haus
ab € 345,73*
€ 390,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 364,12*
€ 407,89*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,67*
€ 418,65*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 444,36*
€ 493,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,78*
€ 587,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,07*
€ 553,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,20*
€ 544,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
JUMO
202990/11-95-5-11
ab € 204,18*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,36*
Zubehör
JUMO
202990/02-92-5-00
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.