Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

351404 - Durchflussarmatur aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflussarmatur m.Pg13,5 Gewinde 00351404
Durchflussarmatur m.Pg13,5 Gewinde 00351404
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000198
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     351404
EAN/GTIN:
     4053877005568
Suchbegriffe:
Durchflussarmatur
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflussarmatur jumo
Durchflussarmatur aus PP, für 1-3 Messwertaufnehmer mit Verschraubung PG13,5, Prozessanschluss G 1/2A, Körpermaterial und Messbecher aus Material PP, zulässige Temperatur 0..+90°C, Druckbeständigkeit 1 bar bei +90°C und 6 bar bei +25°C., Herstellernummer: 351404
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, JUMO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 320,01*
Frei Haus
ab € 274,31*
€ 321,81*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,38*
€ 344,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,81*
€ 407,97*
Frei Haus
ab € 338,41*
€ 407,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.