Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-/Redox-Messumformer JUMO ecoTRANS pH03 202723/888-888-101/000 - 00508663


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108707
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00508663
EAN/GTIN:
     4053877005339
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
  • pH-/Redox-Messumformer
  • Eingang: 1 x pH-/Redox/ 1 x Pt100/1000/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x analog/ 1 x Relais
  • Spannungsversorgung: 20...30 V DC
  • Montage: Hutschiene 35 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
pH-/Redox-Messumformer
Funktionen:
pH-Messung
Medien:
Flüssigkeiten
Spannungsart:
20...30 V DC
Ausgang:
analog | Relais
Eingang:
3
Verpolungsschutz:
ja
Schutzklasse:
III (SELV)
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Zulassungen:
CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Analysetransmitter, Endress+Hauser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 489,39*
Frei Haus
ab € 440,53*
€ 494,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 459,44*
€ 516,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 473,95*
€ 529,08*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 562,29*
€ 621,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,69*
€ 739,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,84*
€ 730,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,93*
€ 681,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
JUMO
202990/11-95-5-11
ab € 204,57*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 146,69*
Zubehör
JUMO
202990/02-92-5-00
ab € 64,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.