Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CLICK BS M 20 RAL 7001 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Kabelverschraubung M20 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Artikel-Nr.:
     3461-40874086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112907
EAN/GTIN:
     4044773822786
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Kabelverschraubungen SKINTOP® CLICK BS metrische Kabelverschraubung aus Kunststoff Spezial Polyamid, Dichtung aus Spezial Elastomer, Schutzart IP 68 - 4 bar (M 12), IP 68 - 5 bar (M16 - M 32), zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung, VDE-Zulassung, Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabeldurchführung silber, SKINTOP, CLICK, BS, M, RAL, GY, LAPP, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,2764*
€ 1,7664*
25
€ 5,95*
ab € 1,28229*
€ 1,77229*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3412*
€ 1,8512*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,3497*
€ 1,8597*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,33*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8512*
€ 2,20293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7212*
€ 2,04823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6812*
€ 2,00063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112936
ab € 0,9094*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112888
ab € 0,9212*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112890
ab € 1,4368*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112906
ab € 0,9312*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112908
ab € 1,4564*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112912
ab € 1,4268*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112932
ab € 0,9094*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112933
ab € 3,47848*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112889
ab € 1,2472*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112934
ab € 0,9182*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112937
ab € 3,4764*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112935
ab € 3,4764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.