Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112935 Kabelverschraubung mit Knickschutz M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040683
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Zugentlastung
LAPP 53112935 Kabelverschraubung mit Knickschutz M32 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1St.

Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Vibrationsgeschützt

Das innovative CLICK-System jetzt auch mit zusätzlicher Biegeschutzspirale, zum Schutz und zur Sicherung von flexiblen Kabeln und Leitungen. An elektronischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0730 gegen übermäßige Biegung zu schützen. Zur Sicherung
und Schonung von Kabeln für z. B.
· Handgeräte
· Bewegliche Maschinenteile
· Apparatebau
· Light- and Sound Bereich
· Roboterindustrie

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: mit Knickschutz
Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001)
Außengewinde: M32
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 11 mm
Klemm-Ø (max.): 21 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 100 °C
Schutzart: IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 36 + 40 mm
Maßangaben: (C x D x M) 155 x 8 x 32.3 (-0.2) mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Typ: SKINTOP® CLICK BS 32
Herst.-Teilenr.: 53112935
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Temperaturbereich: -20 - 100 °C
Klemmbereich-Ø: 11 - 21 mm
Hersteller-Nr.: 53112935
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung lapp kabel, kabeldurchführung, LAPP, 53112935, SKINTOP® CLICK BS 32
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,4464*
€ 4,3064*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,4486*
€ 4,3086*
25
€ 5,95*
ab € 3,48848*
€ 4,35848*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,6752*
€ 4,5952*
Lager 1039
9
1
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112936
ab € 0,9005*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112888
ab € 0,9078*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112890
ab € 1,4301*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112906
ab € 0,9223*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112908
ab € 1,4573*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112912
ab € 1,4225*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112932
ab € 0,9053*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112933
ab € 3,4214*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112889
ab € 1,229*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112907
ab € 1,268*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112934
ab € 0,9094*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112937
ab € 3,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.