Biegeschutz SKINTOP CLICK BS M20 R7001GY
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® CLICK BS 20 RAL 7001 SGY
Kabelverschraubung mit Biegeschutz
Bohrungsdurchmesser: 20.3mm
Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13mm
Schlüsselweite 1: 27mm
silbergrau
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen
Apparatebau
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Roboterindustrie
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
Zur Sicherung flexibler Kabel
Kein Gewinde benötigt
Zuverlässiger Biegeschutz zur Kabelschonung und Funktionssicherung
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem