Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112906 Kabelschiene Silber Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112906 Kabelschiene Silber Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53112906 Kabelschiene Silber Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77848186
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung pa m16x1,5
leitungseinführung
SKINTOP® CLICK BS, Biegeschutz mit innovativem Rastsystem zur Sicherung flexibler Kabel, kein Gewinde benötigt, keine Gegenmutter

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
94 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9312*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2412*
€ 1,47703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2012*
€ 1,42943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9312*
€ 1,10813
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112936
ab € 0,9094*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112888
ab € 0,9212*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112890
ab € 1,4368*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112908
ab € 1,4564*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112912
ab € 1,4268*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112932
ab € 0,9094*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112933
ab € 3,47848*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112889
ab € 1,2472*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112934
ab € 0,9182*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112907
ab € 1,2764*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112937
ab € 3,4764*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112935
ab € 3,4764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.