Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Wetterschutz-Jacke PHILLY, XXL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60346.0021
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Wetterschutz-Jacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Laminierung: Polyurethan (PU)
  • Größe: XXL
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Länge:
620 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 343:2019
Produktart:
Wetterschutz-Jacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Laminierung:
Polyurethan (PU)
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke xxl, BIG Arbeitsschutz, 3308__XXL, 3308..XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.