Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Multinorm-Warn-Wetterschutz-Jacke EDMONTON, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60322.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: leuchtgelb/navy
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau
  • Normen: EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
  • Produktart: Multinorm-Warn-Wetterschutz-Jacke
  • Material: Modacryl, Baumwolle
  • Futter Material: 50% Aramid, 50% Viskose
  • Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
  • Größe: S

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Länge:
420 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
leuchtgelb/navy
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau
Normen:
EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
Produktart:
Multinorm-Warn-Wetterschutz-Jacke
Material:
Modacryl, Baumwolle
Futter Material:
50% Aramid, 50% Viskose
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 451,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.