Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® UV-Schutz-Poloshirt MADISON, XS, navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60328.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: UV-Schutz-Poloshirt
  • Material: Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
  • Strickbündchen Material: 100% Polyester
  • Größe: XS
  • Farbe: navy

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
navy
Länge:
310 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
UV-Schutz-Poloshirt
Material:
Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
Strickbündchen Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, BIG Arbeitsschutz, 3335__XS, 3335..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 451,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.