Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mobil 3,85 kg 280 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Absperrpfosten mobil 3,85 kg 280 x 280 mm
Produktbild zu Absperrpfosten mobil 3,85 kg 280 x 280 mm
Anwendungsbild zu Absperrpfosten mobil 3,85 kg 280 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107859787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0906030
EAN/GTIN:
     4050576098679
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mobil 3,85 kg 280 x 280 mm

Zur Absperrung im Innen- und Außenbereich. Einfache Handhabung, da selbststehend, hohe Standfestigkeit durch großdimensionierten Kunststofffuß.

Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Gewicht:
3,85 kg
ø:
48 mm
Type:
AS-603
Farbe:
weiß/rot
Rohr ø:
48 mm
Befestigungsart:
selbststehend
Material:
witterungsbeständiger Kunststoff
Bodenplatte Abmessung:
280 x 280 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,53*
€ 41,43*
1
€ 4,90*
ab € 30,32*
€ 41,45*
38 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 41,81*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,59*
€ 42,61*
Lager 3145
35
1
€ 5,90*
ab € 46,87*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 40,55*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 31,02*
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-13-0008
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.