Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava
Produktbild zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava
Produktbild zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava
LOGO zu VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103342959
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009680
EAN/GTIN:
     788364435309
VS ADD Box-M Deckel gelocht 1x1 Lava

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Weitere Informationen:
Farbe:
Lava
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS ADD Box
Material:
Kunststoff
L x B x H:
107 x 107 x 12,5 mm
passend zu:
ADD Box M2 1x1 | ADD Box M3 1x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009721
€ 67,18*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009734
€ 80,37*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90009746
€ 114,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.