Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava
Produktbild zu VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103342942
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009721
EAN/GTIN:
     788364435712
VS ADD Board-3 Box-M Ablage-Set Lava

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Lieferumfang:
1 ADD Board-3
1 ADD Box M3 1x1
1 ADD Box M2 1x1

Weitere Informationen:
Farbe:
Lava
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tragkraft max.:
5 kg
Marke:
Vauth-Sagel
Tiefe:
121 mm
Breite:
321 mm
Type:
VS ADD Board
Höhe:
141 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009680
€ 3,92*
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
€ 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.