Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava
Produktbild zu VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103342946
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009746
EAN/GTIN:
     788364435965
VS ADD Board-7 Box-M Ablage-Set Lava

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Lieferumfang:
1 ADD Board-7
1 ADD Box M3 2x1
1 ADD Box M3 1x1
1 ADD Box M2 2x1
1 ADD Box M2 1x1

Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Lava
Breite:
749 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Tragkraft max.:
5 kg
Type:
VS ADD Board
Höhe:
141 mm
Tiefe:
121 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
€ 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.