Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava
Produktbild zu VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava
LOGO zu VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103342944
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009734
EAN/GTIN:
     788364435842
VS ADD Board-5 Box-M Ablage-Set Lava

Alles an Bo(a)rd. Egal, an welchem Ort.

Das VS ADD® Board ist die universelle Designablage für alle Wohnbereiche. Hier findet all das Platz, was Sie gerne zeigen. Und auch das Regalelement selbst ist ein echter Hingucker: Es wird unsichtbar an der Wand befestigt und fügt sich so nahtlos in die Raumgestaltung ein.

Für Ordnung auf der Ablage sorgen die VS ADD® Box und der VS ADD® Separator in perfekt aufeinander abgestimmtem Design. Das pulverbeschichtete Stahlblech und die reduzierte Formensprache machen die drei Organisationselemente zu einer echten Traumkombination.

Lieferumfang:
1 ADD Board-5
1 ADD Box M3 2x1
1 ADD Box M2 2x1

Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
Lava
Marke:
Vauth-Sagel
Höhe:
141 mm
Tragkraft max.:
5 kg
Type:
VS ADD Board
Tiefe:
121 mm
Breite:
535 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009680
€ 3,92*
Zubehör
Vauth-Sagel
90009686
€ 5,30*
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
€ 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.