Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)
Artikel-Nr.:
     3145-102218300
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     208750
EAN/GTIN:
     9004186725789
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 0, verstellbar, schwarz (208750)

Zum Anschrauben, mit Seitenverstellung, Kröpfung verstellbar.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
0
Leibungstiefe:
50 - 74 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Kröpfung:
20 - 32 mm
Werksnummer:
208750
Verstellmöglichkeit:
ja
System:
RUSTICO
Montageart:
Blendrahmenmontage
Austragung:
18 mm
Seitenverstellung +/-:
5 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
209475
ab € 3,25*
Zubehör
Maco
102053
ab € 24,31*
Zubehör
Maco
102057
ab € 24,42*
Zubehör
Maco
209422
ab € 3,58*
Zubehör
Maco
209423
ab € 4,16*
Zubehör
Maco
12472
ab € 1,0968*
Zubehör
Maco
11185
ab € 0,0668*
Zubehör
Maco
12473
ab € 1,1268*
Zubehör
Maco
11434
ab € 0,0685*
Zubehör
Maco
12474
ab € 1,2097*
Zubehör
Maco
11186
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.