Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)
Artikel-Nr.:
     3145-102218303
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     56974
EAN/GTIN:
     9004186447407
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR gekröpft Gr. 3, verstellbar, schwarz (56974)

Zum Anschrauben, mit Seitenverstellung, Kröpfung verstellbar.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20 mm und
Ladenabstand 0 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
3
Leibungstiefe:
140 - 210 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Kröpfung:
65 - 100 mm
Werksnummer:
56974
Verstellmöglichkeit:
ja
System:
RUSTICO
Montageart:
Blendrahmenmontage
Austragung:
18 mm
Seitenverstellung +/-:
5 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
209479
ab € 4,66*
Zubehör
Maco
209478
ab € 5,67*
Zubehör
Maco
102055
ab € 25,79*
Zubehör
Maco
102059
ab € 25,71*
Zubehör
Maco
102056
ab € 27,18*
Zubehör
Maco
102060
ab € 27,16*
Zubehör
Maco
209419
ab € 4,99*
Zubehör
Maco
12472
ab € 1,0968*
Zubehör
Maco
11185
ab € 0,0668*
Zubehör
Maco
12473
ab € 1,1268*
Zubehör
Maco
11434
ab € 0,0685*
Zubehör
Maco
12474
ab € 1,2097*
Zubehör
Maco
11186
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.