Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 32MHz; TSSOP20; 1,8÷3,6VDC; Cmp: 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-STM32L010F4P6
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STM32L010F4P6
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
TSSOP20
Versorgungsspannung:
1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ:
Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle:
SPI;I2C;USART;IrDA
Komparatorenanzahl:
2
Taktfrequenz:
32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge:
16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler:
7
Eigenschafte integrierter Schaltkreise:
PWM;PoR;DMA;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art:
Cortex M0+
Familie:
STM32L0
Speicher:
16kB FLASH;2kB SRAM
... >
Integrierte Schaltungen
>
Mikrocontroller und Mikroprozessoren
>
ST-Mikrocontroller
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
74
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,05*
Lager 139
2 Tage
865
1
€ 14,99*
ab € 0,504*
€ 1,464*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 74 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 148 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES LCQT-TSSOP20 IC-ADAPTER, 20-TSSOP/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-TSSOP20
€ 12,90*
Zubehör
IDEAL-TEK K5PISV.IT PINZETTENSATZ, ANTISTATISCH (PVDF/CF30)
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,18*
Zubehör
SEGGER 8.08.00 EMULATOR, JTAG J-LINK, USB-BETRIEB
Segger
8.08.00
€ 542,96*
Zubehör
STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für STM32 Nucleo
ST Microelectronics
X-NUCLEO-PLM01A1
€ 20,06*
Zubehör
STMICROELECTRONICS STEVAL-MKI170V1 ADAPTERPLATINE, BESCHLEUNIGUNGSMESSER
ST Microelectronics
STEVAL-MKI170V1
€ 24,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.