Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L010F4P6 MCU, 32BIT, 32MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2980875
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L010F4P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 7 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L010F4P6, 2980875, 298-0875
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    74
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 1,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,504*
    € 1,464*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP20
    € 12,90*
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    € 50,18*
    Zubehör
    Segger
    8.08.00
    € 542,96*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-PLM01A1
    € 20,06*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-MKI170V1
    € 24,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.