Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK K5PISV.IT PINZETTENSATZ, ANTISTATISCH (PVDF/CF30)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3972999
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5PISV.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
pinzettensatz 5 tlg
Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Kunststoff
  • Inhalt des Pinzettensatzes: ESD-sichere Pinzetten 702A, 707, 708, 709, 710
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pinzetten: 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pinzettensatz, Handwerkzeuge, Pinzettensets, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, K5PISV.IT, 3972999, 397-2999
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 34,99* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 50,39*
    € 59,96
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 48,73*
    € 57,99
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 45,33*
    € 53,94
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 41,29*
    € 49,14
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.