Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für STM32 Nucleo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463855
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-PLM01A1
EAN/GTIN:
     5059042695113
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo
Vorgestelltes Gerät = ST7580
Kit-Name = NUCLEO

Die Nucleo-Erweiterungsplatinen (X-Nucleos) STM32 ODE ″Connect Series″ wurden entwickelt, um das STM32 ODE-Ökosystem mit grundlegender drahtloser und drahtgebundener Konnektivität für den industriellen und den privaten Einsatz auszustatten. Dadurch können Benutzer des STM32 ODE fortschrittliche Anwendungen für das Internet der Dinge und herkömmliche Vernetzte Anwendungen entwickeln.Erweiterungsplatine für STM32 Nucleo basierend auf dem System-on-Chip ST7580 für Netzwerke über die Netzleitung Hauptmerkmale des ST7580: FSK, PSK-Modem für robuste drahtgebundene Kommunikation bis zu 28,8 kbit/s 8–18 V analoge Versorgungsspannung 3,3 V digitale Spannungsversorgung Ausgangssignal-Sendefähigkeit bis zu 14 Vp-p, 1 A eff Frequenzbereich: 9–250 kHz TX- und RX-Filter auf der Platine, optimiert für das CENELEC B-Frequenzband (95–125 kHz), geeignet für IoT/Smart Home/Smart City-Anwendungen Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Ausgestattet mit Arduino UNO R3-Steckverbindern Beispiel-Firmware für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation erhältlich, kompatibel zur STM32Cube-Firmware RoHS-konform
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo
Vorgestelltes Gerät:
ST7580
Kit-Name:
NUCLEO
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1463855, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, STMicroelectronics, XNUCLEOPLM01A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,11*
€ 19,89*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 14,84*
€ 21,79*
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 25,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.