Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 6; Line; Cu; PVC; hellbraun; 0,5m; 32AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/UTP; 6; Line; Cu; PVC; hellbraun; 0,5m; 32AWG
Patch cord; U/UTP; 6; Line; Cu; PVC; hellbraun; 0,5m; 32AWG
Artikel-Nr.:
     2805-F.U/UTP6-CU-005LB
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: hellbraun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Äußere Kabelabmessungen: 1,5x6mm
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung;flach
Aderdurchmesser: 32AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x32AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
438
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,47*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,09*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.