Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, Kupferleiter (CU) 0,5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931995879
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95879
EAN/GTIN:
     4040849958793
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
10er Pack CAT 6 Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun, Kupferleiter (CU) 0,5 m

Kupferleiter (CU)

- Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten

- Extrem flaches Ethernetkabel mit geringem Biegeradius und hoher Flexibilität, lässt sich z. B. ideal platzsparend unter Fußböden oder -leisten verlegen

- Netzwerk-Flachkabel mit Außenmaß von ca. 1,5 x 6,0 mm

- Kurzer RJ45-Steckertyp ohne Rastnasenschutz

- Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Netzwerkkabel optimal vor Kabelbruch

- Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B

AWG: 32/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Breite Kabelmantel: 6 mm
Höhe Kabelmantel: 1.5 mm
Schirmungsklasse: U/UTP
Kontaktierung: EIA/TIA-568B
Kennzeichnungen: WEEE, CE
Betriebstemperatur bis: 60 °C
Betriebstemperatur ab: -20 °C
max. Bandbreite: 250 MHz
Knickschutz:
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Anschluss, Schirmung:

Weitere Suchbegriffe: patchkabel braun 0,5m cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, CAT, 6, Flach-Patchkabel, U/UTP, Hellbraun
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
438
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,66*
€ 1,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,47*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,09*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 16,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 28,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71546
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
71547
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
71548
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
71549
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
94231
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
94232
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
95151
ab € 0,71*
Zubehör
Goobay
95380
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95889
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
96409
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
96417
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.