Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; 16; Messing; verzinnt; 0,2÷0,6mm2; 24AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-0-0163088-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163088-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,2...0,6mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 1,15...1,8mm
Steckergröße: 16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,76*
1 Tag
187
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
1 Tag
1247
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,78*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,53*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,55*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,43*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 683,32*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,52*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,07*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 781,93*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.