Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, Type III+ Serie, für Steckverbinder Typ III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354970
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163088-1
EAN/GTIN:
     5056282837891
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Reihe = Multimate
Serie = Type III+
Zur Verwendung mit = Steckverbinder Typ III+

HD Crimp-Kontakte. Gestanzte und geformte 2-teilige Crimp-Anschlussklemmen. Kontaktgrößen 0,2 bis 0,56 mm ;sup>2 ;/sup> und 0,5 bis 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> nur hier erhältlich. Crimpstecker für Steckereinsätze und Crimpbuchsen für Buchseneinsätze. Es wird empfohlen, das Kontakteinsatzwerkzeug für Leiter kleiner 0,75 mm ;sup>2 ;/sup> zu verwenden.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Reihe:
Multimate
Serie:
Type III+
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder Typ III+
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 1354970, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, TE Connectivity, 1630881, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,75*
2 Tage
187
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
2 Tage
1247
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 308,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,53*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,59*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 684,47*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,60*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,01*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,46*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 166,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.