Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 163088-1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749931-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163088-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
TE Connectivity 163088-1 Rundstecker Einzelkontakt Buchsenkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Kontakte zu CPC Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Technische Daten:
AWG: 24 - 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyester · Industrieware: Nein · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 0.56 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
0.56 mm² (max)
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
163088-1
Typ (Hersteller-Typ):
163088-1
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
0.56 mm²
Polzahl (num):
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24 - 20
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 163088-1, 300-3620, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,76*
Lager 102
187
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
2 Tage
1247
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,53*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,55*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,43*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 683,32*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,52*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,07*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 781,93*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.