Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603X102K5RAC3316
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603X102K5RAC3316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0394*
€ 0,0549*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,62*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C102K5RACAUTO
ab € 0,0112*
Ähnlich
Kemet
C0603X102K5RACTU
ab € 0,0503*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C102KAT4A
ab € 0,00507*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C102KAZ2A
ab € 0,0107*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C102KAT2A
ab € 0,00622*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B102K500CT
ab € 0,00429*
Ähnlich
Samsung
CL10B102KB8NNNC
ab € 0,00275*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXAAC
ab € 0,0197*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB102
ab € 0,00303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.