Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230562
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C102KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=06035C102KAT4A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.9 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
€ 5,90*
ab € 0,00506*
€ 0,00698*
47 Tage
nicht lagernd
15000
Frei Haus
ab € 0,0062*
€ 0,00973*
Lager 115
14799
10
€ 5,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0316*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXAAC
ab € 0,0295*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C102KAZ2A
ab € 0,0107*
Ähnlich
Kemet
C0603X102K5RAC3316
ab € 0,0395*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXAAC
ab € 0,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.