Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB102 Keramik-Kondensator SMD 0603 1000 pF 50 V 10 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445532-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Yageo CC0603KRX7R9BB102 Keramik-Kondensator SMD 0603 1000 pF 50 V 10 % 1 St. Tape cut

Chip Kerko - Bauform 0603

Hohe Temperaturbeständigkeit und gutes HF-Verhalten.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CC0603KRX7R9BB102
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00546*
€ 0,00817*
1 Tag
3470
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00847*
€ 0,01665*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00303*
€ 0,01795*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
Lager 102
3065
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0313*
€ 0,0372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0157*
€ 0,0187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 0,0207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.