Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603X102K5RAC3316 KONDENSAT. AEC-Q200 1000PF 50V MLCC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3298876
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603X102K5RAC3316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: X Series FT-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200, VW80808
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603X102K5RAC3316, 3298876, 329-8876
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    36000
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0394*
    € 0,0546*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,51*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,60*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1200000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 218,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X102K5RACTU
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C102K5RACAUTO
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C102KAT4A
    ab € 0,00509*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C102KAZ2A
    ab € 0,0106*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C102KAT2A
    ab € 0,00623*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603B102K500CT
    ab € 0,00429*
    Ähnlich
    Samsung
    CL10B102KB8NNNC
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0603Y102KXAAC
    ab € 0,019*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB102
    ab € 0,003*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.