Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,5m - SFTP - CAT 6a - IEEE 802,3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz (318778)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3362879
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318778
EAN/GTIN:
     0766623318778
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP - CAT 6a - IEEE 802.3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  318778
Modell  
EAN/UPC  0766623318778

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Patch-Kabel - 1.5 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel (DTE) - CAT 6a - IEEE 802.3af
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, GHMT-zertifiziert
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af
Unterstützte Ausrüstung Art  DTE
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polypropylene
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, GHMT-zertifiziert
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af
Unterstützte Ausrüstung Art:
DTE
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polypropylene
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 500 MHz
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, rj45, intellinet, 318778, sftp, cat6a, lsoh, s/ftp, schwarz, patchkabel, network, patch, cable, 1.5m, black, copper, lszh, gold, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty, polybag, ieee, 802.3af
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,73*
€ 7,13*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 7,14*
4 Tage
93
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,22*
€ 11,84*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,02*
€ 18,37*
5 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
319065
ab € 4,51*
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 3,12*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 5,45*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 17,84*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,84*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,83*
Zubehör
Intellinet
317245
ab € 4,54*
Zubehör
Intellinet
318815
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.