Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 3,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     7532-317191
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     317191
EAN/GTIN:
     0766623317191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6


Merkmale:
  • Cat6A (Augmented Category 6)
  • Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
  • 500 MHz
  • Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
  • Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m
  • Konform mit T568A- und T568B-Standards
  • Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
  • Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
3 m
Gewicht:
0,095 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Material Polypropylen, halogenfrei, GHMT-zertifiziert, 100% Kupfer, AWG 28, Schirmung S/FTP S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF")
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
9 Tage
28
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,36*
€ 7,97*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,38*
€ 7,99*
4 Tage
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,87*
€ 12,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,18*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
319065
ab € 1,38*
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
318778
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 17,93*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,96*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,88*
Zubehör
Intellinet
317245
ab € 3,16*
Zubehör
Intellinet
318815
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.