Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 5,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-317245
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     317245
EAN/GTIN:
     0766623317245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5


Merkmale:
  • Cat6A (Augmented Category 6)
  • Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
  • 500 MHz
  • Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
  • Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m
  • Konform mit T568A- und T568B-Standards
  • Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
  • Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
5 m
Gewicht:
0,355 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Material Polypropylen, halogenfrei, GHMT-zertifiziert, 100% Kupfer, AWG 28, Schirmung S/FTP S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
318778
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 2,39*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 17,93*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,96*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.