Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP, 100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-317399
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     317399
EAN/GTIN:
     0766623317399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6


Merkmale:
  • Cat6A (Augmented Category 6)
  • Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
  • 500 MHz
  • Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
  • Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 m
  • Konform mit T568A- und T568B-Standards
  • Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
  • Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
30 m
Gewicht:
2,1142857142857 kg
Standards und Zertifikate:
, CE, RoHS, REACH, Material Polypropylen, halogenfrei, GHMT-zertifiziert, 100% Kupfer, AWG 28, Schirmung S/FTP S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair Paare in Metallfolie ("PIMF")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
319065
ab € 1,38*
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
318778
ab € 1,63*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 2,39*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,85*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,90*
Zubehör
Intellinet
317245
ab € 3,16*
Zubehör
Intellinet
318815
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.