Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-Edelstahlreinigungsgerät BRUSHmax 3.0 Stecker Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger
Artikel-Nr.:
     2627W-S101003042
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     101003042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

BRUSHmax 3.0


Der BRUSHmax 3.0 – die ultimative Lösung.
Vier Funktionen
  • Reinigen von kleinen bis zu grossen Flächen, ohne die Oberflächenstruktur anzugreifen. Entfernt Anlassfarben, Rost und weisse Flecken, Ränder oder Schlieren.
  • Polieren verschiedener Bauteilen von nachträglich entstandenen Schweissnähten auf elektropoliertem Material von hinterbliebenen Rückständen bzw. Einbränden oder kleinen Kratzern.
  • Markieren von Eigenlabels wie Logo, Seriennummern, Grafiken, Schriftzüge wie Produktname, Teilenummern oder QR-Codes auf Ihren Produkten oder Erzeugnissen.
  • Passivieren für sofortigen 100 %iger Schutz vor Korrosion (Rost). Gewährleistet somit eine höhere Qualität sowie höhere Kundenzufriedenheit.

Eigenschaften
  • Neuste Inverter-Technologie, für 24 h Dauereinsatz geeignet
  • Umfangreicher Funktionsbereich bei einfacher Handhabung: Reinigen, Polieren, Markieren, Passivieren
  • Stufenlose Leistungsregulierung: Präzise Abstimmung auf Verschmutzungsgrad und Material
  • Geringes Gewicht und kompakte Grösse
  • Ein Elektrolyt für beide Anwendungen: Reinigen, Polieren
  • All in One: Komplettset in praktischer Transportbox
  • Weniger Stromverbrauch gegenüber herkömmlichen Trafo-Geräten
  • Schutzklasse: IP23
Weitere Informationen:
Spannung:
230 Volt
Frequenz:
50
Stecker:
Schuko (Typ F)
Schutzklasse:
IP 23
Ausgangsstrom:
65,00 A
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißnahtreiniger, schuko-stecker weiss, schuko stecker, edelstahlreiniger, elektropolierer, poliergerät, elektropolieren, edelstahlpolierer, chemischer polierer, suhner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,27*
€ 2.798,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,56*
€ 2.715,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.268,53*
€ 2.699,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.162,97*
€ 2.573,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.150,47*
€ 2.559,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.120,75*
€ 2.523,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,48*
€ 2.469,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003440
ab € 126,81*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003435
ab € 228,14*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003430
ab € 155,87*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003433
ab € 187,34*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003410
ab € 25,20*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003409
ab € 221,40*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003396
ab € 66,47*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003391
ab € 47,47*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003446
ab € 159,89*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003444
ab € 106,68*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003444
ab € 94,04*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003445
ab € 124,65*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003404
ab € 37,45*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003405
ab € 30,23*
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003401
ab € 46,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.