Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-BRUSHmax 3.0 Formgriff-Komplettset 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     2627W-S101003435
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     101003435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
griff
formgriff
griffset.
edelstahlreiniger

BRUSHmax 3.0 Formgriff-Komplettset

Für Suhner-Edelstahlreinigungsgerät BRUSHmax 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003042
ab € 2.085,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.