Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-BRUSHmax Griff-Verlängerungskabel 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     2627W-S101003445
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     101003445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griff-Verlängerungskabel
Verlängerungskabel
griff
formgriff

BRUSHmax Griff-Verlängerungskabel

Für Suhner-Edelstahlreinigungsgerät BRUSHmax 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003042
ab € 2.084,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.