Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suhner-BRUSHmax Griff-Verlängerungskabel 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     2627W-S101003444
Hersteller:
     Suhner-Abrasive
Herst.-Nr.:
     101003444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griff-Verlängerungskabel
Verlängerungskabel
griff
formgriff

BRUSHmax Griff-Verlängerungskabel

Für Suhner-Edelstahlreinigungsgerät BRUSHmax 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suhner-Abrasive
101003042
ab € 2.085,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.