Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Regen-Jacke uni gelb Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2062
Planam 2062
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2062052
EAN/GTIN:
     4030913881454
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
SI Jacke

Praktisch unverwüstlich!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Frontpatte mit Druckknöpfen
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
L
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,88*
€ 32,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 33,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 33,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 33,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,53*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2062
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
2062048
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062044
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2062056
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2062064
ab € 26,51*
Ähnlich
Planam
2062068
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2061044
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.