Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser AC 24V Geeignet für Motorschutzschalter A-PKZ0(24V50HZ)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D418E07
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199337
EAN/GTIN:
     4015081974214
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Blitzstromableiter
Arbeitsstromauslöser AC 24V Geeignet für Motorschutzschalter A-PKZ0(24V50HZ)-PI
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, eaton überspannungsableiter, arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,41*
€ 30,90*
1
€ 5,46*
ab € 23,44*
€ 32,09*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 34,30*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 34,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199151
ab € 37,86*
Zubehör
Eaton
199155
ab € 46,50*
Zubehör
Eaton
199157
ab € 55,91*
Zubehör
Eaton
199160
ab € 61,72*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,64*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,80*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,22*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,32*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 42,65*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,39*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,34*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 58,95*
Zubehör
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,50*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,92*
Zubehör
Eaton
199163 PKZM0-0,16-T-PI
ab € 44,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.