Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PKZM0 Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 A 690 V Transformatorschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402723
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199174 PKZM0-16-T-PI
EAN/GTIN:
     4015081972586
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Nennstrom = 16 A
Reihe = PKZM0
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = Transformatorschutz
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Reihe:
PKZM0
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
Transformatorschutz
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, eaton-motorschutzrelais 16a, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 2402723, Automation, Elektromotoren, Eaton, 199174PKZM016TPI, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,56*
€ 77,23*
€ 5,46*
ab € 64,41*
€ 80,40*
€ 5,95*
ab € 64,72*
€ 80,79*
Frei Haus
ab € 67,22*
€ 83,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,58*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,31*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,87*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.