Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 199151 PKZM0-0,63-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498684-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199151
EAN/GTIN:
     4015081972357
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton 199151 PKZM0-0,63-PI Motorschutzschalter 690 V/AC 0.4 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM0-0,63-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.1 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.4 A · Schaltstrom (min.): 2.5 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 45 x 109 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM0-0|ツ|63-PI
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
0.4 A
Schaltstrom (min.):
2.5 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.1 x 10<sup>6</sup>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,68*
€ 47,88*
€ 4,00*
ab € 40,29*
€ 51,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,09*
€ 54,54*
€ 5,46*
ab € 47,16*
€ 57,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,71*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,30*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,42*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,73*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,72*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.