Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter U-PKZ0(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter
Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter
Artikel-Nr.:
     262-C424E28
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     073135
EAN/GTIN:
     4015080731351
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Unterspannungsauslöser 230V50Hz Geeignet für Motorschutzschalter U-PKZ0(230V50HZ)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, eaton hilfskontakt, arbeitsstromauslöser, motorschutzschalter 230 v, Auslöser, Sicherheitsauslöser, Spannungsauslöser, U-Auslöser, Unterspannungsauslöser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 16,96*
€ 22,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,97*
€ 23,86*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 26,19*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 21,85*
€ 29,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,93*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,08*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,16*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,70*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,70*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,15*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,34*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,64*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 45,03*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,88*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,07*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 45,14*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,34*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,74*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,02*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.